›

SKINMATIC KB-M 20X1.5

Cod. Rexel RR61791276
Cod. Produttore 61791276
Cod. EAN 4044773203493

Informazioni principali

  • Serie: SKINMATIC
  • Tensione nominale: 20 V
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC KB-M 20X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e offrire resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca sicurezza e funzionalità nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

165 mm

SKINMATIC KB-M 20X1.5