›

SKINMATIC KB-M 16X1.5

Cod. Rexel RR61791275
Cod. Produttore 61791275
Cod. EAN 4044773203516

Informazioni principali

  • Serie: SKINMATIC
  • Configurazione: 16X1.5
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Connessioni sicure
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Durabilità nel tempo
  • Funzione: Gestione cavi efficiente
  • Protezione: Collegamenti protetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC KB-M 16X1.5 è un componente elettrico specificamente progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua configurazione 16X1.5 lo rende adatto a installazioni che necessitano di una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni tecniche avanzate nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

150 mm

SKINMATIC KB-M 16X1.5