›

SKINMATIC GB-M 40X1.5

Cod. Rexel RR61791283
Cod. Produttore 61791283
Cod. EAN 4044773203257

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x1.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Durata: Prolungata
  • Serie: GB-M
  • Uso: Impiantistica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC GB-M 40X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Le sue dimensioni di 40x1.5 lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, facilitando il collegamento e la gestione dei cablaggi. Questo elemento è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e performanti nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

170 mm

SKINMATIC GB-M 40X1.5