›

SKINMATIC GB-M 32X1.5

Cod. Rexel RR61791282
Cod. Produttore 61791282
Cod. EAN 4044773203271

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Design: Funzionale
  • Serie: GB-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC GB-M 32X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, si distingue per la sua facilità di installazione e la precisione nelle dimensioni 32X1.5, che lo rendono adatto a diverse configurazioni tecniche. Questo prodotto è pensato per offrire prestazioni ottimali in ambienti elettrici, con un design funzionale che facilita l'integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

150 mm

SKINMATIC GB-M 32X1.5