› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/11

Cod. Rexel RR52106020
Cod. Produttore 52106020
Cod. EAN 4044773172362

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Design: Innovativo
  • Connessioni: Affidabili
  • Serie: ZSE-M
  • Qualità: Alta

Descrizione del prodotto

La SKINDICHT ZSE-M 20X1,5/11 è un prodotto di alta qualità, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, questa guarnizione offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Il suo design innovativo assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti critici. Con dimensioni di 20X1,5, è perfetta per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Descrizione del produttore: La SKINDICHT ZSE-M 20X1,5/11 è un prodotto di alta qualità, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, questa guarnizione offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Il suo design innovativo assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti critici. Con dimensioni di 20X1,5, è perfetta per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/11