›

SKINDICHT ZS-M 40X1.5/36

Cod. Rexel RR52104420
Cod. Produttore 52104420
Cod. EAN 4044773179606

Informazioni principali

  • Serie: ZS-M
  • Filettatura: 40X1.5
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Elevata tenuta
  • Impermeabilità: Garantita
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina SKINDICHT ZS-M 40X1.5/36 è un componente elettrico progettato per garantire un'elevata protezione e tenuta nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente a tubi con filettatura 40X1.5, offrendo un'installazione semplice e stabile. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla protezione delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ZS-M 40X1.5/36