›

SKINDICHT ZS-M 20X1.5/16

Cod. Rexel RR52104380
Cod. Produttore 52104380
Cod. EAN 4044773179903

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1.5
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Design: Compatto
  • Serie: ZS-M
  • Protezione: Polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT ZS-M 20X1.5/16 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un montaggio semplice e sicuro, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Il design compatto e la filettatura M20x1.5 permettono un adattamento preciso a diverse tipologie di tubazioni e quadri elettrici, mantenendo l'integrità dell'impianto e migliorando la sicurezza operativa. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione certificata dei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ZS-M 20X1.5/16