›

SKINDICHT ZS-M 20X1.5/11

Cod. Rexel RR52104360
Cod. Produttore 52104360
Cod. EAN 4044773180022

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Tenuta: Ottima protezione
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Facile integrazione
  • Serie: ZS-M
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT ZS-M 20X1,5/11 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre resistenza e affidabilità. La sua dimensione di 20X1,5 mm lo rende ideale per diverse installazioni. Con un design che favorisce una facile integrazione, il SKINDICHT ZS-M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT ZS-M 20X1,5/11 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre resistenza e affidabilità. La sua dimensione di 20X1,5 mm lo rende ideale per diverse installazioni. Con un design che favorisce una facile integrazione, il SKINDICHT ZS-M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ZS-M 20X1.5/11