›

SKINDICHT ZS-M 16X1.5/11

Cod. Rexel RR52104010
Cod. Produttore 52104010
Cod. EAN 4044773181395

Informazioni principali

  • Filettatura: M16 x 1.5
  • Materiale resistente e durevole
  • Protezione: polvere e umidità
  • Tenuta: stagna
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Fissaggio: sicuro
  • Serie: ZS-M
  • Passaggio cavi: versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT ZS-M 16X1.5/11 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici. Grazie alla sua filettatura metrica M16 con passo 1.5, si adatta facilmente a diverse applicazioni, offrendo una soluzione versatile e duratura per il passaggio dei cavi.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ZS-M 16X1.5/11