›

SKINDICHT WN-M 63X1.5 WO. HOLE Pressacavo

Cod. Rexel RR52020573
Cod. Produttore 52020573
Cod. EAN 4044773413335

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63X1,5
  • Design: senza foro
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Robustezza: alta
  • Affidabilità: superiore
  • Serie: WN-M
  • Installazione: pratica

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT WN-M 63X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La sua dimensione di 63X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design senza foro, offre una soluzione pratica per l'installazione. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e affidabilità nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT WN-M 63X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La sua dimensione di 63X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design senza foro, offre una soluzione pratica per l'installazione. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e affidabilità nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

20 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT WN-M 63X1.5 WO. HOLE Pressacavo