›

SKINDICHT WN-M 50X1.5 WO. HOLE Pressacavo

Cod. Rexel RR52020563
Cod. Produttore 52020563
Cod. EAN 4044773413489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x1.5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Applicazioni: Vasta gamma elettrica
  • Serie: WN-M
  • Uso: Installazione sicura
  • Funzione: Guarnizione protettiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT WN-M 50X1.5 è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La sua dimensione di 50x1.5 mm la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, offrendo un montaggio semplice e stabile. Ideale per chi cerca soluzioni durevoli e performanti nel settore del materiale elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

18 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT WN-M 50X1.5 WO. HOLE Pressacavo