›

SKINDICHT WN-M 40X1.5 WO. HOLE

Cod. Rexel RR52020553
Cod. Produttore 52020553
Cod. EAN 4044773413649

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non indicato
  • Dimensioni: 40x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Design: senza foro
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design senza foro lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design senza foro lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

16 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT WN-M 40X1.5 WO. HOLE