›

SKINDICHT WN-M 32X1.5 WO. HOLE Pressacavo

Cod. Rexel RR52020543
Cod. Produttore 52020543
Cod. EAN 4044773413885

Informazioni principali

  • Serie: WN-M
  • Tensione: non specificata
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Tipo: senza foro
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Protezione: tenuta perfetta
  • Uso: connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT WN-M 32X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione senza foro assicura una facile installazione e una tenuta perfetta. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT WN-M 32X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione senza foro assicura una facile installazione e una tenuta perfetta. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

14 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT WN-M 32X1.5 WO. HOLE Pressacavo