›

SKINDICHT WN-M 25X1.5 WO. HOLE Pressacavo

Cod. Rexel RR52020533
Cod. Produttore 52020533
Cod. EAN 4044773414059

Informazioni principali

  • Diametro: 25x1,5 mm
  • Tipo: Senza foro
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta tenuta
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Flessibile
  • Serie: WN-M
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT WN-M 25X1,5 OHNE LOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e protezione. La sua costruzione senza foro offre una maggiore flessibilità nell'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Scegli SKINDICHT per un'affidabilità senza pari. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT WN-M 25X1,5 OHNE LOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e protezione. La sua costruzione senza foro offre una maggiore flessibilità nell'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Scegli SKINDICHT per un'affidabilità senza pari.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT WN-M 25X1.5 WO. HOLE Pressacavo