Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52020523
Cod. Produttore
52020523
Cod. EAN
4044773414301

Informazioni di prodotto

SKINDICHT WN-M 20X1,5 ohne Loch
Il SKINDICHT WN-M 20X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per vari utilizzi. Con un design innovativo, questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità. Scegli il SKINDICHT WN-M per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità e nella resistenza. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT WN-M 20X1,5 OHNE LOCH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per vari utilizzi. Con un design innovativo, questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità. Scegli il SKINDICHT WN-M per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità e nella resistenza.

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

Produttore

SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE