› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT VENT CN 12X1.5

Cod. Rexel RR51730204
Cod. Produttore 51730204
Cod. EAN 4044776555667

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12x1,5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Gestione cavi elettrici
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: VENT CN
  • Affidabilità: Elevata sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT VENT CN 12X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono un'ottima gestione dei cavi, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua dimensione di 12x1,5 lo rende versatile per vari utilizzi. Scegli questo prodotto per migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT VENT CN 12X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono un'ottima gestione dei cavi, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua dimensione di 12x1,5 lo rende versatile per vari utilizzi. Scegli questo prodotto per migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT VENT CN 12X1.5