›

SKINDICHT VENT 12X1.5 LGY

Cod. Rexel RR51730202
Cod. Produttore 51730202
Cod. EAN 4044776555643

Informazioni principali

  • Filettatura: 12X1.5
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Serie: VENT
  • Funzione: Pressacavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT VENT 12X1.5 LGY è un componente elettrico progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile nei sistemi di cablaggio. Realizzato in materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La filettatura 12X1.5 permette un montaggio preciso e stabile, mentre la finitura di colore grigio conferisce un aspetto professionale e uniforme. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi, migliorando la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT VENT 12X1.5 LGY