› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRX 7256-W

Cod. Rexel RR52006520
Cod. Produttore 52006520
Cod. EAN 4044773429152

Informazioni principali

  • Serie: SVRX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta affidabilità
  • Durata: lunga
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVRX 7256-W, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design innovativo, il SKINDICHT SVRX 7256-W rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVRX 7256-W, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design innovativo, il SKINDICHT SVRX 7256-W rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

grado di protezione (IP)

IP56

SKINDICHT SVRX 7256-W