› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRX 7252-Z

Cod. Rexel RR52006515
Cod. Produttore 52006515
Cod. EAN 4044773429183

Informazioni principali

  • Serie: SVRX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: semplice e rapida
  • Connessione: elettrica sicura
  • Prestazioni: affidabili e durature

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVRX 7252-Z, un prodotto innovativo e altamente performante. Questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e resistente, perfetta per ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'installazione semplice e rapida. Scegli SKINDICHT SVRX 7252-Z per prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVRX 7252-Z, un prodotto innovativo e altamente performante. Questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e resistente, perfetta per ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'installazione semplice e rapida. Scegli SKINDICHT SVRX 7252-Z per prestazioni affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

grado di protezione (IP)

IP56

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRX 7252-Z