› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRX 7244-Z

Cod. Rexel RR52006495
Cod. Produttore 52006495
Cod. EAN 4044773429367

Informazioni principali

  • Serie: SVRX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: umidità e polvere
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: compatta e funzionale
  • Durata: superiore
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Connessioni: sicure e affidabili

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SVRX 7244-Z, un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione contro l'umidità e la polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando connessioni sicure e affidabili. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SVRX 7244-Z, un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione contro l'umidità e la polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando connessioni sicure e affidabili. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

grado di protezione (IP)

IP56

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRX 7244-Z