› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRN-M 40X1.5/36/34

Cod. Rexel RR52104940
Cod. Produttore 52104940
Cod. EAN 4044773176223

Informazioni principali

  • Serie: SVRN-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Dimensioni: 40x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVRN-M 40X1,5/36/34 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'ingresso di polvere e umidità. Il suo design compatto e robusto lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con la sua finitura accurata e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni, il SKINDICHT SVRN-M è la scelta perfetta per esigenze elettriche avanzate. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVRN-M 40X1,5/36/34 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'ingresso di polvere e umidità. Il suo design compatto e robusto lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con la sua finitura accurata e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni, il SKINDICHT SVRN-M è la scelta perfetta per esigenze elettriche avanzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVRN-M 40X1.5/36/34