› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRN-M 32X1.5/29/27

Cod. Rexel RR52104930
Cod. Produttore 52104930
Cod. EAN 4044773176261

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza: 1,5 mm
  • Protezione: ambientale elevata
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Serie: SVRN-M
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SVRN-M 32X1,5/29/27, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccezionale contro le influenze ambientali. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un diametro di 32 mm e una lunghezza di 1,5 mm, è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SVRN-M 32X1,5/29/27, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccezionale contro le influenze ambientali. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un diametro di 32 mm e una lunghezza di 1,5 mm, è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVRN-M 32X1.5/29/27