› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRN-M 25X1.5/21/18

Cod. Rexel RR52104920
Cod. Produttore 52104920
Cod. EAN 4044773176308

Informazioni principali

  • Serie: SVRN-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Dimensioni: 25x1,5/21/18 mm
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità del SKINDICHT SVRN-M 25X1,5/21/18, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire performance elevate in applicazioni elettriche. Il suo design innovativo e le dimensioni specifiche lo rendono ideale per una varietà di utilizzi, offrendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Con SKINDICHT SVRN-M, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del SKINDICHT SVRN-M 25X1,5/21/18, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire performance elevate in applicazioni elettriche. Il suo design innovativo e le dimensioni specifiche lo rendono ideale per una varietà di utilizzi, offrendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Con SKINDICHT SVRN-M, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVRN-M 25X1.5/21/18