› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRN-M 20X1.5/11/10

Cod. Rexel RR52104860
Cod. Produttore 52104860
Cod. EAN 4044773176490

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 20X1,5/11/10
  • Protezione ambientale: elevata
  • Materiali: resistenti
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Applicazioni: varie
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: superiori

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVRN-M 20X1,5/11/10 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua dimensione di 20X1,5/11/10 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una perfetta adattabilità. Con un design innovativo, questo prodotto è parte della rinomata gamma SKINDICHT, sinonimo di affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVRN-M 20X1,5/11/10 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua dimensione di 20X1,5/11/10 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una perfetta adattabilità. Con un design innovativo, questo prodotto è parte della rinomata gamma SKINDICHT, sinonimo di affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVRN-M 20X1.5/11/10