›

SKINDICHT SVRE PG 9

Cod. Rexel RR52005540
Cod. Produttore 52005540
Cod. EAN 4044773435610

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Tipo di collegamento: pressacavo
  • Compatibilità: diverse tipologie cavi
  • Installazione: facile e precisa
  • Applicazioni: ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVRE PG 9 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, assicura l'integrità delle connessioni elettriche anche in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stagna e una facile installazione. La sua compattezza e precisione lo rendono adatto a diverse tipologie di cavi, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 9