› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE PG 48

Cod. Rexel RR52005560
Cod. Produttore 52005560
Cod. EAN 4044773435511

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: isolamento elevato
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Montaggio: facile
  • Design: innovativo
  • Uso: ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SVRE PG 48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un'aderenza sicura, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SVRE PG 48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un'aderenza sicura, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 48