›

SKINDICHT SVRE PG 29

Cod. Rexel RR52000350
Cod. Produttore 52000350
Cod. EAN 4044773419023

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Fissaggio: stabile e sicuro
  • Materiale: resistente meccanicamente
  • Montaggio: facile e rapido
  • Applicazione: industriale e civile
  • Tenuta: anti polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVRE PG 29 è un componente elettrico progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta ottimale dei cavi in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, assicura una lunga durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura permette un facile montaggio e un fissaggio stabile, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità, elementi fondamentali per mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 29