› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE PG 21

Cod. Rexel RR52000340
Cod. Produttore 52000340
Cod. EAN 4044773419054

Informazioni principali

  • Serie: SVRE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta tenuta
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: robusto e funzionale
  • Uso: elettrico

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVRE PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta per le applicazioni elettriche. Questo articolo è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVRE PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta per le applicazioni elettriche. Questo articolo è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 21