› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE PG 16

Cod. Rexel RR52000330
Cod. Produttore 52000330
Cod. EAN 4044773419122

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione ambientale: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo di connessione: sicura e duratura
  • Applicazioni: professionali e industriali
  • Struttura: robusta
  • Modello: SVRE PG 16

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SVRE PG 16, una soluzione innovativa per le esigenze di connessione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente protezione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta assicura un'installazione sicura e duratura. Con SKINDICHT SVRE PG 16, avrai la certezza di un connessione elettrica efficace e sicura, ideale per applicazioni professionali e industriali. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SVRE PG 16, una soluzione innovativa per le esigenze di connessione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente protezione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta assicura un'installazione sicura e duratura. Con SKINDICHT SVRE PG 16, avrai la certezza di un connessione elettrica efficace e sicura, ideale per applicazioni professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 16