› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE PG 13.5

Cod. Rexel RR52000320
Cod. Produttore 52000320
Cod. EAN 4044773419214

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: elevato
  • Materiale: resistente
  • Tenuta: ottima
  • Applicazioni: ambienti esterni
  • Tipo filettatura: PG 13.5
  • Uso: collegamenti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SVRE PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SVRE PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 13.5