› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE PG 11

Cod. Rexel RR52000310
Cod. Produttore 52000310
Cod. EAN 4044773419313

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Design: robusto e innovativo
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SVRE PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con SKINDICHT SVRE PG 11, potrai contare su prestazioni elevate e durature, rendendolo un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SVRE PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con SKINDICHT SVRE PG 11, potrai contare su prestazioni elevate e durature, rendendolo un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE PG 11