›

SKINDICHT SVRE-M 40X1.5/36

Cod. Rexel RR52105004
Cod. Produttore 52105004
Cod. EAN 4044773175882

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 40 mm
  • Passo filettatura: 1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Tenuta: Stagna
  • Serie: SVRE-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVRE-M 40X1.5/36 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi. La sua struttura è progettata per facilitare il fissaggio e la tenuta stagna, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata robustezza e durabilità. Adatto per cavi con diametro 40 mm e passo filettatura 1.5, offre una soluzione efficiente per il passaggio dei cavi in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE-M 40X1.5/36