› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE-M 32X1.5/29

Cod. Rexel RR52105003
Cod. Produttore 52105003
Cod. EAN 4044773175929

Informazioni principali

  • Serie: SVRE-M
  • Dimensioni: 32X1,5/29
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Protezione: ottimale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata
  • Versatilità: molteplici usi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVRE-M 32X1,5/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale, mentre le dimensioni di 32X1,5/29 lo rendono versatile per diverse esigenze. Scegli il SKINDICHT SVRE-M per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVRE-M 32X1,5/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale, mentre le dimensioni di 32X1,5/29 lo rendono versatile per diverse esigenze. Scegli il SKINDICHT SVRE-M per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE-M 32X1.5/29