› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE-M 25X1.5/21

Cod. Rexel RR52105002
Cod. Produttore 52105002
Cod. EAN 4044773175950

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SVRE-M
  • Tensione nominale: 25X1,5/21
  • Materiale resistente alta qualità
  • Protezione contro influenze esterne
  • Connessione elettrica sicura
  • Adatto per ambienti impegnativi
  • Design innovativo
  • Funzionalità avanzate

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVRE-M 25X1,5/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccezionali in ambienti impegnativi. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione efficace contro le influenze esterne. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il SKINDICHT SVRE-M è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVRE-M 25X1,5/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccezionali in ambienti impegnativi. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione efficace contro le influenze esterne. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il SKINDICHT SVRE-M è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE-M 25X1.5/21