› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVRE-M 20X1.5/16

Cod. Rexel RR52105010
Cod. Produttore 52105010
Cod. EAN 4044773175783

Informazioni principali

  • Dimensione: 20X1,5 mm
  • Tipo: SVRE-M
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR52105010
  • Tenuta: Sicura e duratura
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVRE-M 20X1,5/16 è un innovativo prodotto della rinomata marca RR52105010. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 mm lo rende ideale per diverse esigenze, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Scegliere SKINDICHT SVRE-M significa optare per affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVRE-M 20X1,5/16 è un innovativo prodotto della rinomata marca RR52105010. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 mm lo rende ideale per diverse esigenze, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Scegliere SKINDICHT SVRE-M significa optare per affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SVRE-M 20X1.5/16