Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52005720
Cod. Produttore
52005720
Cod. EAN
4044773434613

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SVFK PG 48
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVFK PG 48 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e il design ottimizzato facilitano l'installazione e offrono una tenuta stagna efficace, ideale per applicazioni industriali e ambienti esposti a condizioni difficili. Questo pressacavo è compatibile con cavi di diametro adeguato, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

colore

Grigio

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-10 ... 60 °C