› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK PG 36

Cod. Rexel RR52005700
Cod. Produttore 52005700
Cod. EAN 4044773434682

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SVFK PG 36
  • Protezione: alta qualità
  • Materiali: resistenti
  • Uso: ambienti industriali
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo e funzionale
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri la SKINDICHT SVFK PG 36, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzata con materiali resistenti, questa soluzione è progettata per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La SKINDICHT SVFK PG 36 offre una protezione eccellente, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design innovativo e funzionale, rappresenta una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la SKINDICHT SVFK PG 36, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzata con materiali resistenti, questa soluzione è progettata per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La SKINDICHT SVFK PG 36 offre una protezione eccellente, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design innovativo e funzionale, rappresenta una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-10 ... 60 °C

SKINDICHT SVFK PG 36