› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK PG 29

Cod. Rexel RR52005690
Cod. Produttore 52005690
Cod. EAN 4044773434729

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata
  • Uso: cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVFK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali. Scegli il SKINDICHT SVFK PG 29 per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta la differenza in termini di efficienza e durata. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVFK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali. Scegli il SKINDICHT SVFK PG 29 per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta la differenza in termini di efficienza e durata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-10 ... 60 °C

SKINDICHT SVFK PG 29