› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK PG 21

Cod. Rexel RR52005680
Cod. Produttore 52005680
Cod. EAN 4044773434767

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SVFK PG 21
  • Protezione: Alta tenuta
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Ambienti industriali
  • Funzione: Collegamenti elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVFK PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari in ambienti industriali. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni. Con il SKINDICHT SVFK PG 21, la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVFK PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari in ambienti industriali. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni. Con il SKINDICHT SVFK PG 21, la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-10 ... 60 °C

SKINDICHT SVFK PG 21