› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK PG 16

Cod. Rexel RR52005470
Cod. Produttore 52005470
Cod. EAN 4044773436020

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SVFK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: alta contro polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Design: compatto
  • Installazione: facile
  • Uso: versatile

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVFK PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo connettore è ideale per applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con SKINDICHT SVFK PG 16, la tua rete elettrica è in buone mani. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVFK PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo connettore è ideale per applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con SKINDICHT SVFK PG 16, la tua rete elettrica è in buone mani.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

23 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-10 ... 60 °C

SKINDICHT SVFK PG 16