›

SKINDICHT SVFK-M 50/36

Cod. Rexel RR52107903
Cod. Produttore 52107903
Cod. EAN 4044773608359

Informazioni principali

  • Serie: SVFK-M
  • Diametro cavo: 36-50 mm
  • Tenuta stagna: Protezione IP
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Design: Compatto e robusto
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVFK-M 50/36 è un componente essenziale per garantire una perfetta tenuta stagna nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi e dei collegamenti. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per cavi con diametro da 36 a 50 mm, offre una soluzione affidabile per la sicurezza e la durata degli impianti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT SVFK-M 50/36