› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK-M 40/29

Cod. Rexel RR52107902
Cod. Produttore 52107902
Cod. EAN 4044773608489

Informazioni principali

  • Serie: SVFK-M
  • Protezione IP: non specificata
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: 40/29
  • Applicazione: elettrica
  • Uso: alta protezione

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SVFK-M 40/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni. La sua costruzione robusta e la precisione nella progettazione lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata. Con il SKINDICHT SVFK-M 40/29, ogni installazione elettrica può contare su una soluzione sicura e performante. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SVFK-M 40/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni. La sua costruzione robusta e la precisione nella progettazione lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata. Con il SKINDICHT SVFK-M 40/29, ogni installazione elettrica può contare su una soluzione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT SVFK-M 40/29