› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVFK-M 32/21

Cod. Rexel RR52107901
Cod. Produttore 52107901
Cod. EAN 4044773608366

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contro polvere: alta
  • Resistenza all’umidità: elevata
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Uso: ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVFK-M 32/21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per applicazioni in condizioni difficili. Scegliere il SKINDICHT SVFK-M 32/21 significa optare per prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVFK-M 32/21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per applicazioni in condizioni difficili. Scegliere il SKINDICHT SVFK-M 32/21 significa optare per prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

SKINDICHT SVFK-M 32/21