›

SKINDICHT SVF PG 48

Cod. Rexel RR52005530
Cod. Produttore 52005530
Cod. EAN 4044773435795

Informazioni principali

  • Serie: SVF
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Compatibilità: Cavi grandi diametri
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Ambienti industriali
  • Installazione: Tenuta affidabile
  • Durabilità: Elevata
  • Funzione: Passaggio sicuro cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINDICHT SVF PG 48 è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire un'eccellente protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una tenuta affidabile contro polvere, acqua e agenti esterni, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità. La sua compatibilità con cavi di grande diametro la rende una soluzione versatile per il passaggio sicuro dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 48