›

SKINDICHT SVF PG 42

Cod. Rexel RR52005520
Cod. Produttore 52005520
Cod. EAN 4044773435818

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Protezione da: Polvere e umidità
  • Uso: Per cavi e tubi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINDICHT SVF PG 42 è una guarnizione di tenuta progettata per garantire un fissaggio sicuro e impermeabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un montaggio semplice e stabile su cavi e tubi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esposti a condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 42