› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF PG 36

Cod. Rexel RR52005510
Cod. Produttore 52005510
Cod. EAN 4044773435856

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SVF
  • Tipo: PG 36
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durabilità: Elevata
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVF PG 36 è un componente essenziale per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'ottima resistenza e durabilità. La sua progettazione innovativa assicura una perfetta adattabilità per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SVF PG 36, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo una scelta ideale per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVF PG 36 è un componente essenziale per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'ottima resistenza e durabilità. La sua progettazione innovativa assicura una perfetta adattabilità per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SVF PG 36, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo una scelta ideale per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 36