› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF PG 29

Cod. Rexel RR52005500
Cod. Produttore 52005500
Cod. EAN 4044773435917

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione da polvere e umidità: efficace
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Design: robusto e funzionale
  • Connessione elettrica: sicura e affidabile
  • Prestazioni: ottimali e durature

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SVF PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali e durature. Con il suo design robusto e funzionale, il SKINDICHT SVF PG 29 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SVF PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali e durature. Con il suo design robusto e funzionale, il SKINDICHT SVF PG 29 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 29