› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF PG 21

Cod. Rexel RR52005490
Cod. Produttore 52005490
Cod. EAN 4044773435948

Informazioni principali

  • Serie: SVF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione ambientale: elevata
  • Materiale: resistente
  • Design: innovativo
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Connessione: sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVF PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. Con un design innovativo, il SKINDICHT SVF PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e durature. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVF PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. Con un design innovativo, il SKINDICHT SVF PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 21