›

SKINDICHT SVF PG 16

Cod. Rexel RR52005480
Cod. Produttore 52005480
Cod. EAN 4044773435986

Informazioni principali

  • Diametro cavo: PG 16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Sicura e facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Funzione: Tenuta cavi
  • Serie: SVF
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SVF PG 16 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilità, proteggendo gli impianti da polvere e umidità. Adatto per cavi di diametro specifico, facilita l'installazione e contribuisce alla sicurezza e alla durabilità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF PG 16