› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF-M 63X1.5/48

Cod. Rexel RR52107380
Cod. Produttore 52107380
Cod. EAN 4044773167672

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Durabilità: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: SVF-M
  • Protezione: sicura
  • Innovazione: integrata

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SVF-M 63X1,5/48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo componente è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità. La sua dimensione di 63X1,5 mm lo rende ideale per diverse applicazioni. Con il SKINDICHT SVF-M, puoi contare su una soluzione efficace e sicura per le tue esigenze elettriche. Scopri un prodotto che unisce innovazione e funzionalità. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SVF-M 63X1,5/48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo componente è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità. La sua dimensione di 63X1,5 mm lo rende ideale per diverse applicazioni. Con il SKINDICHT SVF-M, puoi contare su una soluzione efficace e sicura per le tue esigenze elettriche. Scopri un prodotto che unisce innovazione e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF-M 63X1.5/48